Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лента электроизоляционная

Лента электроизоляционная - фото №1Лента электроизоляционная - фото №2Лента электроизоляционная - фото №3
Лента электроизоляционная - фото №1
Лента электроизоляционная - фото №2
Лента электроизоляционная - фото №3

Лента электроизоляционная

Лента электроизоляционная
ИЗОЛЕНТА-VDE-БЕЛАЯ-15MMX10M

Номер товара 0985102
В наличии

Цена:
38.2 грн/шт

Лента электроизоляционная

Номер товара 0985102

38.2 грнБез НДС: 31.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Надежная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.


Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5

  • Гарантия безопасности использования.
  • Диэлектрическая прочность до 9 кВ.
  • Огнестойкая.

Безопасное и простое применение.

  • Устойчива к разрывам и старению.
  • Высокая гибкость и адгезионная прочность.

Неизменные свойства материала даже при изменении температуры.

Высокая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам.


Примечание
Защищайте ленту от воздействия прямых солнечных лучей.

Написать отзыв

   

Информация о продукте