Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N

Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №1Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №2Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №3Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №4Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №5Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №6Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №7Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №8Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №9Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №10Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №11Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №12
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №1
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №2
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №3
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №4
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №5
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №6
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №7
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №8
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №9
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №10
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №11
Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N - фото №12

Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N

Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N
ЗАКЛЕПОЧНИК-Д/РЕЗЬБ-HES510N-(M5-M10)

Номер товара 0948880
В наличии

Цена:
19 461.6 грн/шт

Инструм. губочный для заклеп.гаек HES 510N

Номер товара 0948880

19 461.6 грнБез НДС: 16 218 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Заклепочник с системой быстрой замены дорнов и мундштуков для ручной установки резьбовых заклепок (втулок с резьбой) от М5 до М10, а также стержней с резьбой от М5 до М8.

Написать отзыв