647.5 грн/шт
Полностью синтетическая паста для тормозных цилиндров гидравлических тормозных систем
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вес содержимого | 180 г |
Запах/аромат | Характерный |
Плотность | 1 г/см³ |
Плотность при условии | при 20°C |
Срок хранении, с момента изготовления | 36 месяц |
Температура воспламенения, мин. | 240 °C |
Химическая основа | Синтезированное масло с комбинацией многофункциональных присадок |
Цвет | Желт. |