Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Средства для торм. системы, химические

Топ покупаемых товаров

Защитная паста для тормозов, 1400°С, 3 g
Защитная паста для тормозов, 1400°С, 3 g
(арт. 0893116010)

Еластичная прочная паста, с высокими смазующими характеристиками. Идеально подходит для движущихся ..

146.3 грн/шт
В наличии
Паста для тормозных цилиндров, 180 g
Паста для тормозных цилиндров, 180 g
(арт. 0893980)

Полностью синтетическая паста для тормозных цилиндров гидравлических тормозных систем. Сохраняет эл..

845.9 грн/шт
В наличии
Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth
Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth
(арт. 08931105)

Устойчивая к высокому давлению адгезивная консистентная смазка в демонстрационной коробке. Серебрист..

89 грн/шт
В наличии
Защитная паста для тормозов 1400
Защитная паста для тормозов 1400
(арт. 0893116100)

Еластичная прочная паста, с высокими смазующими характеристиками. Идеально подходит для движущихся ..

375.2 грн/шт
В наличии
Спрей защитный для тормозов, 300 ml
Спрей защитный для тормозов, 300 ml
(арт. 0893816)

Смазочная, разделительная и антикоррозионная паста, чрезвычайно устойчивая к высоким температурам и ..

616.9 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСредства для торм. системы, химические
⭐ Количество товаров в наличии5
⭐ Самый дешевый товар62.3 грн
⭐ Самый дорогой товар592.1 грн

Средства для тормозной системы, химические от Wurth: безопасность и эффективность

Средства для тормозной системы, химические от Wurth – это специальные изделия, предназначенные для обслуживания и ремонта тормозной системы автомобилей. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и эффективность.

Преимущества средств для тормозной системы, химических от Wurth:

  • Безопасность. Средства для тормозной системы, химические от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Эффективность. Средства для тормозной системы, химические от Wurth обеспечивают надежную работу и долговечность тормозной системы.
  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент средств для тормозной системы, химических, отвечающих самым различным потребностям.

Основные виды средств для тормозной системы, химических от Wurth:

  • Очистители тормозов. Эти средства предназначены для очистки тормозных дисков, колодок и других деталей тормозной системы.
  • Смазки для тормозов. Эти смазки предназначены для защиты тормозных деталей от износа и коррозии.
  • Протекторы для тормозов. Эти протекторы предназначены для защиты тормозных дисков от коррозии и износа.
  • Присадки для тормозов. Эти присадки предназначены для улучшения эксплуатационных свойств тормозной системы.

Примеры использования средств для тормозной системы, химических от Wurth:

  • Очистители тормозов - используются для очистки тормозных дисков, колодок и других деталей тормозной системы от пыли, грязи, тормозной жидкости и других загрязнений.
  • Смазки для тормозов - используются для смазки тормозных дисков, колодок, направляющих суппортов и других деталей тормозной системы.
  • Протекторы для тормозов - используются для нанесения защитного покрытия на тормозные диски, что предотвращает их коррозию и износ.
  • Присадки для тормозов - используются для улучшения эксплуатационных свойств тормозной системы, таких как повышение эффективности торможения, снижение шума и вибрации и другие.

Безопасность при использовании средств для тормозной системы, химических от Wurth:

При использовании средств для тормозной системы, химических от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте средства для тормозной системы в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте средства для тормозной системы, если они повреждены или неисправны.

Средства для тормозной системы, химические от Wurth – это надежные и эффективные изделия, которые помогут вам поддерживать в рабочем состоянии тормозную систему вашего автомобиля.

Основные характеристики средств для тормозной системы, химических от Wurth:

  • Материал. Средства для тормозной системы, химические от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию различных факторов.
  • Соответствие стандартам. Средства для тормозной системы, химические от Wurth соответствуют международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Средства для тормозной системы, химические от Wurth обладают широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать их для различных видов работ.
  • Экономичность. Средства для тормозной системы, химические от Wurth отличаются высокой экономичностью в эксплуатации.