Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth

Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth - фото №1

Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth

Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth
ПАСТА-Д/ТОРМОЗНЫХ-КОЛОДОК-5,5МЛ

Номер товара 08931105
В наличии

Цена:
89 грн/шт

Паста защитная для тормозной системы пакет 5,5мл Wurth

Номер товара 08931105

89 грнБез НДС: 74.2 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Устойчивая к высокому давлению адгезивная консистентная смазка в демонстрационной коробке.

Серебристая паста на основе минерального масла с отличной адгезией с неорганическими загустителями и твердыми смазочными материалами на основе мягких металлов, что гарантирует отличную защиту от коррозии.

  • Гарантирует хорошие свойства скольжения даже при самых высоких нагрузках от давления.
  • Предотвращает коррозию, заедание и горение.
  • Нечувствительность к высоким температурам, что обеспечивает высокий уровень защиты от износа и долговременный смазывающий эффект.
  • Отличная стойкость к окислению и старению.
  • Без силикона, MoS2 и свинца.


Примечание
Температура нанесения в виде жировой пасты: от -20°C до + 160°C.

Написать отзыв

   

Информация о продукте

Технические паспорта

Паспорт безопасности