Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №1Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №2Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №3Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №4Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №5Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №6
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №1
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №2
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №3
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №4
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №5
Смазка HHS 2000,150 мл. - фото №6

Смазка HHS 2000,150 мл.

Спрей-смазка адгезивная HHS 2000
СПРЕЙ-СМАЗКА-HHS2000-150МЛ
HHS

Номер товара 08931061
В наличии

Цена:
209.9 грн/шт

Смазка HHS 2000,150 мл.

Номер товара 08931061

209.9 грнБез НДС: 174.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Частично синтетическое масло, отличающееся чрезвычайно высокой устойчивостью к высокому давлению

Устойчивость к высокому давлению

Устойчивая к истиранию смазочная пленка, прекрасно подавляющая шум и вибрацию

Хорошие характеристики ползучести

Идеально подходит для смазывания мелких зазоров

Надежная защита от коррозии

Адгезионная способность

Устойчивость к центробежным силам, создаваемым вращающимися деталями.

Хорошая совместимость с разными материалами

Совместима с пластмассами, O-образными/X-образными уплотнениями. Нейтральна на окрашенных поверхностях.

Устойчива к влаге, соленой воде, слабым кислотам и щелочам

Не содержит силикона, смол и кислот

Примечание

Устойчива к высокому давлению

Смазочная пленка HHS 2000 продолжает действовать и не стирается под воздействием высокого давления и движения основания. Надежно отделяет движущиеся детали от основания и обеспечивает оптимальную защиту от износа в условиях высокого давления. Такой результат может быть достигнут только после очистки точек смазки, поэтому рекомендуется перед нанесением смазки тщательно очистить поверхность с помощью средства HHS Clean, арт. № 089310610.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.

Информация о продукте

Сертификаты/

Документы

Показать...

Скрыть...

Область применения

Универсальная смазка, подходит для применения в условиях высокого давления, например для тяг систем переключения передач, акселератора и сцепления, боуденовских тросов, штифтов, соединений, петель, рычагов переключения, замковых язычков, наконечников продольных рулевых тяг, направляющих, звездочек цепей, зубчатых реек и открытых шестерен

Инструкции

Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и опустошите его.

Написать отзыв