- Назад
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Материал установочный, электрич.
- Каналы для электропроводки
- Канал для электропроводки, гибкий
- Гофротруба изолирующая с разрезом
- Изолированная гофрированная труба, с прорезью
Способы доставки
Быстрая и простая модернизация готовых кабельных жгутов.
Устойчив к спиртам, жирам, минеральным маслам, дизельному топливу и бензину
Внешний диаметр | 11,7 мм |
Внутренний диаметр | 8,4 мм |
Воспламеняемость | Самозатухающийся согласно UL94 HB |
Исполнение | С шлицом |
Материал | PA - Полиамид |
Не содержит галогенов | Да |
Номинальная ширина | 8,5 мм |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Температурный диапазон применения, мин./макс. | -40 120 °C |
Цвет | Черный цвет |