Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Товары для электриков
Материал установочный, электрич.
Каналы для электропроводки
Канал для электропроводки, гибкий
Гофротруба изолирующая с разрезом
Фильтр
Внешний диаметр
7,1 мм
1
11,7 мм
1
Внутренний диаметр
5 мм
1
8,4 мм
1
Номинальная ширина
4,5 мм
1
8,5 мм
1
25.2
-
33.6
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Гофротруба изолирующая с разрезом
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Труба гофрированная, полиамидная, с прорезью, Ø4,5мм
(арт. 0771990004)
36
грн/шт
В наличии
Труба гофрированная, полиамидная, с прорезью, Ø8,5мм
(арт. 0771990008)
48
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Гофротруба изолирующая с разрезом
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
25.2 грн
⭐ Самый дорогой товар
33.6 грн