Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Нож карманный RESCUE - фото №1Нож карманный RESCUE - фото №2Нож карманный RESCUE - фото №3Нож карманный RESCUE - фото №4Нож карманный RESCUE - фото №5Нож карманный RESCUE - фото №6
Нож карманный RESCUE - фото №1
Нож карманный RESCUE - фото №2
Нож карманный RESCUE - фото №3
Нож карманный RESCUE - фото №4
Нож карманный RESCUE - фото №5
Нож карманный RESCUE - фото №6

Нож карманный RESCUE

Нож перочиный RESCUE с пластиковой рукояткой, L120 мм
-арт. 071566 558

Номер товара 071566558
Нет в наличии

Лимитированная серия премиум-класса, с ручками фрезерованными из цельного материала, для гарантии оптимального захвата и эргономики

  • Складной нож G10 из высококачественной нержавеющей стали AUS-8
  • Прочное и острое лезвие из высококачественной нержавеющей стали AUS-8. Чрезвычайная твердость 59 HRC благодаря специальному процессу закалки
  • Зазубренная часть лезвия для перерезания ремней и канатов
  • Всегда под рукой благодаря практичной нейлоновой поясной сумке


Этот нож также является идеальным подарком, поставляется в элегантной подарочной коробке

Написать отзыв

   

Информация о продукте