Нож карманный DESERT
Нож карманный DESERT Wurth 110 мм
-арт. 071566556
Способы доставки
Нож карманный DESERT Wurth 110 мм - это изысканный представитель лимитированной серии премиум-класса, созданный с вниманием к деталям и качеству. Благодаря впечатляющим характеристикам и стильному дизайну, этот складной нож станет неотъемлемой частью вашей повседневной жизни.
Основные особенности:
Ручки фрезерованы из цельного материала: Обеспечивают оптимальный восторг и эргономику, придавая вам чувство уверенности при использовании ножа.
Высококачественная нержавеющая сталь AUS-8: Складывающееся лезвие изготовлено из прочной и острой стали, обеспечивая чрезвычайную жесткость 59 HRC и длительный срок службы.
Насыщенная зона лезвия для резки ремней и веревок: Дополнительный функционал для облегчения резки обычных материалов.
Практическая сумка из нейлона: Чем всегда под рукой, благодаря удобной сумке, которая добавляет практичности и обеспечивает удобный транспорт.
Элегантная подарочная коробка: Идеальный подарок для себя или близкого человека, поданный в стильной подарочной коробке.
Технические характеристики:
Нож карманный DESERT Wurth 110 мм - это сочетание элегантности, функциональности и надежности, которое сделает вашу ежедневную рутину еще более комфортной.
Каталог Würth