Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №1Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №2Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №3Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №4
Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №1
Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №2
Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №3
Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm - фото №4

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 мм, L155 мм
-арт. 071566210

Номер товара 071566210
В наличии

Цена:
190.8 грн/шт

Нож универсальный с сегментным лезвием, красный, 18 mm

Номер товара 071566210

190.8 грнБез НДС: 159 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

С автоматической блокировкой лезвия для удобной работы одной рукой

Высокая устойчивость и точное ведение лезвия

Ручка из ударопрочного пластика, направляющая лезвия - из нержавеющей стали

Написать отзыв

   

Информация о продукте