Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лезвие сменное 18MM - фото №1Лезвие сменное 18MM - фото №2
Лезвие сменное 18MM - фото №1
Лезвие сменное 18MM - фото №2

Лезвие сменное 18MM

Лезвие сменное для резака в диспенсере
ЛЕЗВИЕ-СМЕННОЕ-Д/НОЖА-18MM-ABBRECH
-арт. 07156605

Номер товара 07156605
В наличии

Цена:
10.6 грн/шт

Лезвие сменное 18MM

Номер товара 07156605

10.6 грнБез НДС: 8.8 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Прочный нож с длительным сроком службы

Написать отзыв