Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка торцевая 3/8"

Головка 3/8" TX
ГОЛОВКА-3/8ZO-INTX-TX45
ZEBRA

Номер товара 071512345
В наличии

Цена:
94.8 грн/шт

Головка торцевая 3/8"

Номер товара 071512345

94.8 грн Без НДС: 79 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для винтов TX, укороченная версия

Внешний диаметр торцового ключа (D1) 19 мм
Длина (l1) 50,5 мм
Длина лезвия (L2) 20,5 мм
Исполнение Короткий
Привод 3/8 дюйма
Размер наконечника TX45
Тип наконечника TX
Тип привода Внутренний квадрат

Написать отзыв