Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
Глубина торцового ключа (t)
Длина (l1)
Исполнение

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма

Топ покупаемых товаров

Ключ торцевой Wurth 3/8
Ключ торцевой Wurth 3/8" SW10 6-гр
(арт. 0713121110)

арт. 0713121110..

60 грн/шт
В наличии
Ключ торцевой Wurth 3/8
Ключ торцевой Wurth 3/8" TX30
(арт. 071512330)

Головка 3/8" с внешним профилем TORX Покрытие: хромированное, полированное Привод: внутрен..

84 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровТорцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии25
⭐ Самый дешевый товар42 грн
⭐ Самый дорогой товар110.9 грн

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth: надежность и удобство

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, предназначенный для закручивания и откручивания болтов и гаек с шестигранной головкой. Он изготавливается из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает его надежность и долговечность.

Преимущества торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Надежность. Торцевой ключ от Wurth обеспечивает надежное закручивание и откручивание болтов и гаек, не деформируясь и не ломаясь со временем.
  • Удобство. Торцевой ключ от Wurth прост в использовании и не требует специальных навыков.
  • Универсальность. Торцевой ключ от Wurth может использоваться для различных болтов и гаек с шестигранной головкой.

Примеры использования торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Торцевой ключ - используется для закручивания и откручивания следующих элементов:
    • Болты
    • Гайки
    • Крепежные элементы

Советы по выбору торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

При выборе торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип головки. Торцевые ключи бывают с различными типами головок, поэтому необходимо выбрать ключ с головкой, соответствующей головке болта или гайки, которую необходимо закрутить или открутить.
  • Размер головки. Размер головки должен соответствовать размеру головки болта или гайки, которую необходимо закрутить или открутить.
  • Материал. Торцевые ключи изготавливаются из различных материалов, поэтому необходимо выбрать ключ из материала, который соответствует вашим потребностям в прочности и долговечности.

Безопасность при использовании торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

При использовании торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда используйте ключ в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не используйте ключ, если он поврежден или неисправен.

Торцевой ключ, ручной, 3/8 дюйма от Wurth – это надежный и удобный инструмент, который станет незаменимым помощником в вашем арсенале.

Основные характеристики торцевого ключа, ручного, 3/8 дюйма от Wurth:

  • Материал. Торцевой ключ от Wurth изготавливается из высококачественной хромованадиевой стали, устойчивой к износу и воздействию различных факторов.
  • Соответствие стандартам. Торцевой ключ от Wurth соответствует международным стандартам качества и безопасности.
  • Функциональность. Торцевой ключ от Wurth обладает широкими функциональными возможностями, что позволяет использовать его для различных видов работ.
  • Экономичность. Торцевой ключ от Wurth отличается высокой экономичностью в эксплуатации.

В каталоге Wurth представлен широкий ассортимент торцевых ключей, отвечающий самым различным потребностям. Вы можете выбрать ключ, который соответствует вашим потребностям в надежности и эффективности.