Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Головка торцевая 1/4"

Головка 1/4 дюйма, PH
ГОЛОВКА-1/4ZO-H2
ZEBRA

Номер товара 071511802
В наличии

Цена:
60 грн/шт

Головка торцевая 1/4"

Номер товара 071511802

60 грн Без НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

PH

Внешний диаметр торцового ключа (D1) 12 мм
Длина (l1) 32 мм
Длина лезвия (L2) 12 мм
Привод 1/4 дюйма
Размер наконечника (d) PH2
Тип наконечника PH

Написать отзыв