Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Ручной инструмент
Торцевые головки и трещотки
Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
Фильтр
Внешний диаметр торцового ключа (D1)
4,8 мм
1
6,8 мм
1
8,1 мм
2
8,7 мм
2
9,3 мм
2
Показать еще 8
Скрыть
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2)
11,9 мм
12
12 мм
8
13,4 мм
1
14,5 мм
2
15,9 мм
2
Показать еще 3
Скрыть
Глубина торцового ключа (t)
5 мм
2
5,5 мм
1
6 мм
2
7 мм
3
9 мм
2
Показать еще 5
Скрыть
Исполнение
Длин.
11
Короткий
12
Размер ключа
4 мм
2
5 мм
2
5,5 мм
2
6 мм
2
7 мм
2
Показать еще 7
Скрыть
Показать еще 4 фильтра
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
Торцевой ключ, 1/4 дюйма
Сортировка
По умолчанию
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Рейтинг (начиная с высокого)
Показать
24
25
50
75
100
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111114)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111155)
Короткая..
39
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111108)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111109)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111113)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111105)
Короткая..
39
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111111)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111112)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111104)
Короткая..
39
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111110)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111106)
Короткая..
39
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
(арт. 0713111107)
Короткая..
41.4
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 071511308)
для винтов TX..
66
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 071511320)
для винтов TX..
66
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112114)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112108)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112104)
Метрическая, удлиненная..
240
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 071511310)
для винтов TX..
66
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112112)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112107)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 071511340)
для винтов TX..
66
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 071511327)
для винтов TX..
300
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112113)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
Головка торцевая 1/4"
(арт. 0713112111)
Метрическая, удлиненная..
84
грн/шт
В наличии
1
2
>
>|
Показано с 1 по 24 из 34 (всего 2 страниц)