Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
для винтов TX
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 12 мм |
Длина (l1) | 32 мм |
Длина лезвия (L2) | 12 мм |
Привод | 1/4 дюйма |
Размер наконечника (d) | TX40 |
Тип наконечника | TX |