Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм

Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм - фото №1Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм - фото №2
Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм - фото №1
Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм - фото №2

Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм

Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм
РУЧКА-Д/НАПИЛЬН.-DIN395-140/350MM

Номер товара 07146161
В наличии

Цена:
132 грн/шт

Ручка для напильника деревянная WURTH 140/350 мм

Номер товара 07146161

132 грнБез НДС: 110 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Рукоятка для напильника деревянная DIN395 WURTH 140/350 мм

Рукоятка для напильника деревянная DIN395 WURTH 140/350 мм - это высококачественный инструмент, предназначенный для более удобного использования напильника. Рукоятка изготовлена из дерева, что обеспечивает удобный и безопасный хват.

Рукоятка имеет длину 140/350 мм и соответствует стандарту DIN395. Она подходит для напылений с хвостовиком диаметром 9 мм.

Рукоятка для напильника деревянная DIN395 WURTH 140/350 мм имеет ряд преимуществ:

  • Высокое качество - рукоятка изготовлена из высококачественного дерева, что обеспечивает ее прочность и долговечность. li>

  • Удобный хват - рукоятка имеет эргономичную форму, которая обеспечивает удобный и безопасный хват.
  • Безопасность - рукоятка имеет рифленую поверхность, которая предотвращает ускользание руки.

Рукоятка для напильника деревянная DIN395 WURTH 140/350 мм - это необходимый инструмент для каждого использующего напильники. Она обеспечивает удобный и безопасный хват, что позволяет работать с напильником более эффективно и комфортно.

Инструкция по применению:

  1. Вставить хвостовик напильника в отверстие рукоятки.
  2. Закрепить напильник с помощью винта.

Уход:

  • После использования рукоятки следует очистить от пыли и грязи.
  • При необходимости рукоятку можно обработать защитным лаком.

Хранение:

  • Рукоятку следует хранить в сухом месте.

Написать отзыв

   

Информация о продукте