Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр переходника (D2)
Диаметр сверления (ØD)
Длина (l1)
71.4 - 92.4 грн Цена
- грн
Рукоятка напильника, деревянная
Рукоятка напильника, деревянная - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Рукоятка напильника, деревянная

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Версии товара Рукоятка напильника, деревянная

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
07146157
В наличии
1 шт
102 грн
07146160
В наличии
1 шт
120 грн
07146161
В наличии
1 шт
132 грн

Рукоятка напильника, деревянная от Wurth: Гармония Естественной Красоты и Профессиональной Надежности

Эта деревянная рукоятка от Wurth представляет собой инструмент, который вдохновляет своей естественной привлекательностью и надежностью. Рассмотрим более подробно, что делает эту рукоятку такой особенной:

  • Природное качество дерева: Рукоятка изготовлена из отборного дерева, сохраняя его природную красоту. Каждый экземпляр обладает уникальным рисунком древесины и приятным для руки прикосновением. Это делает работу с инструментом не только эффективной, но и приятной.

  • Долговечность и надежность: Деревянная рукоятка прекрасно переносит нагрузку и долго сохраняет свои качества. Благодаря высокой прочности, она остается надежным инструментом для обработки различных материалов и долго служит своему владельцу.

  • Эргономичность и удобство: Её эргономичная форма позволяет удерживать рукоятку с комфортом и контролировать инструмент. Это особенно важно при работе, где требуется высокая точность и мастерство.

  • Выбор размера по задаче: Рукоятка доступна в трех размерах - 100 мм, 130 мм и 140 мм, что предоставляет возможность выбора в зависимости от конкретных потребностей задачи. Вы сможете подобрать наилучший вариант для вашей работы.

Деревянная рукоятка для напильника от Wurth не только помогает вам достичь высокой производительности, но и придает вашей работе особый характер. Она сочетает в себе эстетику, надежность и удобство, что делает её идеальным выбором для мастера, ценящего качество и стиль в своей работе.

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация