Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №1Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №2Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №3Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №4Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №5Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №6Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №7
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №1
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №2
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №3
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №4
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №5
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №6
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra  - фото №7

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra
ZEBRA

Номер товара 071426550
В наличии

Цена:
5 964 грн/шт

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой и переключателем 8шт Zebra

Номер товара 071426550

5 964 грнБез НДС: 4 970 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Описание

  • Состоит из 8 комбинированных ключей-трещоток со стопорным кольцом, которое предотвращает выскальзывание винта из инструмента.

Конструкция: метрический, прямой

  • Шлиц: Двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV со стопорным кольцом, с мелкими зубьями, 72 зубца с рычагом переключения для вращения по часовой и против часовой стрелки, с углом вращения 5°
  • Очень прочный и мощный храповый механизм для высоких значений момента затяжки
  • Стандарт: макс. крутящий момент соотв. DIN 899
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь

Поверхность: Корпус хромированный, матовое сатинированное покрытие, кольцо желтое никелированное

Геометрия: Угол губки 15°, под углом 15°, кольцо никелированное матовое

Примечание

Внимание: Это специальный инструмент, поэтому использовать накидную часть для ослабления болтов не желательно.

Написать отзыв