Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №1Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №2Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №3Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №4Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №5Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №6
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №1
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №2
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №3
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №4
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №5
Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra - фото №6

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБ.С-ТРЕЩ.-6ПР
ZEBRA

Номер товара 071425950
В наличии

Цена:
5 430 грн/шт

Набор комбинированных ключей Wurth с трещоткой с двух сторон 6шт Zebra

Номер товара 071425950

5 430 грнБез НДС: 4 525 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

6 предм. Набор инновационных гаечных ключей с храповым механизмом на открытой и накидной частях

  • Приводная часть: Усовершенствованная двенадцатигранная накидная часть POWERDRIV®, открытая часть с трещоткой
  • Стандарт: макс. крутящий момент соответствует DIN 899
  • Геометрия: Прямая накидная часть, положение зева 15°
  • Для изменения направления вращения достаточно просто повернуть ключ.
  • Особо узкое исполнение для работы в ограниченном пространстве
  • Прецизионный кольцевой сердечник для плавного и безопасного движения
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь
  • Основная поверхность корпуса: хромированная, матовая сатинированная.


Разработан для винтовых соединений, например трубок тормозной системы, топливопроводов, систем кондиционирования воздуха, гидравлических

Написать отзыв

   

Информация о продукте