Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двухсторонний ключ 4в1, с трещоткой ZEBRA®, SW16/17-18/19MM
Двухсторонний ключ 4в1, с трещоткой ZEBRA®, SW16/17-18/19MM

Ключ накидной двухсторонний с трещоткой 16/17-18/19MM
КЛЮЧ-КОМБ.С-ТРЕЩОТКОЙ-16/17-18/19MM
ZEBRA

Номер товара 0714257019
В наличии
Цена:
1 506 грн/шт

Двухсторонний ключ 4в1, с трещоткой ZEBRA®, SW16/17-18/19MM

Номер товара 0714257019

1 506 грн Без НДС: 1 255 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метричный накидной ключ с реверсивными трещотками.

4 размера на одном ключе.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности ключа хромированные и полированные
  • Переключатель реверса: флажок
  • Форма рукоятки: прямая

Наиболее ходовые размеры под головку болта попарны на каждой стороне ключа.

  • Низкий профиль торцевого ключа
  • Удобная работа в труднодоступных местах. Узкая храповая головка

Внешний диаметр кольца (d1) 33 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 35 мм
Высота трещоточной головки 2 (b2) 20 мм
Длина (L) 230 мм
Покрытие Хромированный
Размер ключа 16 x 17 мм, 18 x 19 мм
Тип наконечника Двенадцатигранник
Толщина кольца 2 (a2) 11 мм
Применение:
Наиболее распространенные размеры гаечных ключей покрываются только двумя ключами с храповым механизмом.
  • Доступный адаптер для головок 1/4 дюйма
    Просто вставьте в 10-мм отверстие ключа с храповым механизмом для использования его в качестве трещотки для бит.
  • Для труднодоступных мест

    Написать отзыв

       

    Информация о продукте