- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ комбинированный с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой Multi
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Универсальный профиль подходит для пяти наиболее распространенных головок винта. Шестигранная метрическая, четырехгранная метрическая, двенадцатигранная метрическая, шестигранная дюймовая, головка TX.
Примечание
Это специальный инструмент, поэтому накидная часть используется только для ослабления болтов до определенных пределов.
Внешний диаметр кольца (d) | 25 мм |
Длина (L) | 180 мм |
Толщина зева (a1) | 10,05 мм |
Толщина кольца (a2) | 6,3 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 25,9 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 13 мм |