Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №1Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №2Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №3Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №4
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №1
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №2
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №3
Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13 - фото №4

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13
КЛЮЧ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩОТКОЙ-SW13
ZEBRA

Номер товара 071425113
В наличии

Цена:
504 грн/шт

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS13

Номер товара 071425113

504 грнБез НДС: 420 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрический ключ со стандартной трескоткой.

  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированная, накидная и рожковая части полированные
  • Режная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах < /li>

Трескание с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа.

Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.


Примечание

Этот специальный инструмент можно нагружать только при использовании максимального крутящего момента. Поэтому возможности использования гаечных ключей для ослабления болтов ограничены.

Написать отзыв

   

Информация о продукте