- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Ключи с трещоткой
- Ключ гаечный комбинированный с трещоткой
- Ключ комбинированный с трещоткой
- Комбинированный гаечный ключ с трещоткой, метрический, прямой
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Примечание
Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузкам только при максимальном моменте затяжки. Поэтому данные гаечные ключи используются только для ослабления болтов до определенных пределов.
Внешний диаметр кольца (d) | 19 мм |
Длина (L) | 159 мм |
Крутящий момент, макс. (F max.) | 58 Нм |
Толщина зева (a1) | 7,3 мм |
Толщина кольца (a2) | 5,3 мм |
Ширина губок (внешняя) (b1) | 20,9 мм |
Ширина зева ключа (SW) | 10 мм |