- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двойные торцевые ключи
- Двойной торцевой ключ
- Торцовой ключ с двойн.шарниром POWERDRIV
- Ключ торцевой трубчатый с шарнирной головкой Wurth WS12X13MM
Способы доставки
Для использования в узких местах и мешающих краях.
Материал: хромованадиевая сталь
Поверхность: матовый хром
Геометрия: поворот на 90° в обе стороны
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 17,5 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 19 мм |
Длина (L) | 213 мм |
Размер ключа | 12 x 13 мм |