- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 31,2 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 33,1 мм |
Длина (L) | 296 мм |
Толщина кольца (a1) | 11,8 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 12,8 мм |
Ширина зева ключа | 20 x 22 мм |