- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонний накидной ключ
- Двусторонний накидной ключ
- Ключ накидной двухсторонний
- Двусторонний гаечный накидной ключ, глубокий изгиб
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Метрический, DIN 838/ISO 3318
Внешний диаметр кольца (d1) | 16,3 мм |
Внешний диаметр кольца 2 (d2) | 20,7 мм |
Длина (L) | 215 мм |
Толщина кольца (a1) | 7,9 мм |
Толщина кольца 2 (a2) | 9,9 мм |
Ширина зева ключа | 10 x 13 мм |