Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор рожковых ключей Wurth WS6-32 12шт

Набор рожковых ключей Wurth WS6-32 12шт - фото №1

Набор рожковых ключей Wurth WS6-32 12шт

Набор рожковых ключей Wurth WS6-32 12шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-РОЖКОВ.-12ШТ-SW6-32
ZEBRA

Номер товара 071330443
Нет в наличии

Ассортимент гаечных ключей ZEBRA Thin Line с двойным зевом набор из 12 предметов:

Содержание:

  • Биты ¼ дюйма, длина 18 мм – PH0, PH1, PH1 2 x PH2, PZ0, PZ1, PZ2
  • Щелевые 4 мм и 6 мм
  • Шестигранник 3мм, 4мм, 5мм и 6мм

    ТХ10, ТХ15, ТХ20, ТХ25, ТХ27, ТХ30 и ТХ40

  • Вставка под торцевой ключ — 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм и 14 мм
  • Ключ с трещоткой с двойным кольцом ¼ дюйма, 11 мм, шестигранник

Написать отзыв

   

Информация о продукте