Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Исполнение: Метрический
Длина (L) | 175 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 27 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 29 мм |
Ширина зева ключа | 12 x 13 мм |