Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Исполнение: Метрический
Длина (L) | 158 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 22,5 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 25 мм |
Ширина зева ключа | 10 x 11 мм |