Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №1Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №2Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №3
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №1
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №2
Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7 - фото №3

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW6X7
ZEBRA

Номер товара 0713304067
В наличии

Цена:
244.8 грн/шт96 грн/шт

Ключ изогнутый, рожковый двухсторонний, ZEBRA®, SW6X7

Номер товара 0713304067

244.8 грн96 грнБез НДС: 80 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Исполнение: Метрический.

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085.

Материал: хромованадиевая сталь.

Поверхность: хромированная, полированная.

Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации.

Изготовлено в Германии.

Написать отзыв