Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5

Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №1Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №2Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №3
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №1
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №2
Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5 - фото №3

Ключ изогнутый, рожковый двусторонний, ZEBRA®, SW4x5

Ключ рожковый двухсторонний, ISO 1085
КЛЮЧ-РОЖКОВЫЙ-SW4X5
ZEBRA

Номер товара 0713304045
Нет в наличии

Исполнение: Метрический

Стандарт: DIN 3110/ISO 1085

Материал: хромованадиевая сталь

Поверхность: хромированная, полированная

Геометрия: смещение головки 15°, крепкие головки для тяжелых условий эксплуатации

Написать отзыв