Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №1Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №2Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №3
Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №1
Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №2
Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт - фото №3

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт
Н-Р-КЛЮЧЕЙ-КОМБИНИР.-11ШТ-SW8-22
ZEBRA

Номер товара 071330140
В наличии

Цена:
2 550 грн/шт

Набор рожково-накидных ключей SW8-22 11шт

Номер товара 071330140

2 550 грнБез НДС: 2 125 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Описание:

  • Метрический, DIN 3113A/ISO 3318/7738;
  • Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV двенадцатигранная;
  • Материал: Хром-ванадиевая сталь;
  • Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо;
  • Геометрические характеристики: Наклон кольца 15°, положение зева 15° Технические характеристики: Количество деталей в ассортименте/комплекте: 11 шт;
  • Ширина зева ключа: 8 мм; 9 мм; 10 мм; 11 мм; 12 мм; 13 мм; 14 мм; 15 мм; 17 мм; 19 мм; 22 мм.

Написать отзыв

   

Информация о продукте