Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр - фото №1Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр - фото №2
Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр - фото №1
Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр - фото №2

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр
ГОЛОВКА-3/8"-19ММ
-арт. 0713121119

Номер товара 0713121119
В наличии

Цена:
82.7 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW19 6-гр

Номер товара 0713121119

82.7 грнБез НДС: 68.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Преимущества Торцевой головки 3/8 дюйма Wurth

  • Высокое качество: Торцевая головка Wurth изготовлена из прочного материала, что гарантирует ее долгий срок службы и надежность в работе.
  • Универсальность: Головка имеет стандартный размер 3/8 дюйма, что позволяет использовать ее с большинством промышленных инструментов соответствующего размера.
  • Простота применения: Благодаря функциональному дизайну и эргономичной форме, данная головка обеспечивает легкое и комфортное использование даже в труднодоступных местах.
  • Многофункциональность: Торцевая головка Wurth подходит для работы с различными видами крепежных элементов, такими как гайки, болты, шпильки и другие.
  • Отличная точность: Благодаря высокой прецизионности изготовления, данная головка обеспечивает точное и четкое затягивание и откручивание крепежных элементов.

Написать отзыв