Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр - фото №1Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр - фото №2
Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр - фото №1
Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр - фото №2

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр
Головка 3/8 дюйма, метрическая, шестигранная, укороченная
ГОЛОВКА-3/8ZO-КОРОТКАЯ-6KT-SW7
-арт. 0713121107

Номер товара 0713121107
В наличии

Цена:
63.6 грн/шт38.2 грн/шт

Ключ торцевой Wurth 3/8" SW7 6-гр

Номер товара 0713121107

63.6 грн38.2 грнБез НДС: 31.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
  • Поверхность: Хромированная, шлифованная/матовая
  • Привод: внутренний квадрат 3/8 дюйма, канавка для захвата шарика.
  • Выход: Для внешнего шестигранника
  • POWERDRIV®

    Написать отзыв