- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Торцевой ключ, ручной, 1/4 дюйма
- Торцевой ключ, 1/4 дюйма
- Головка 1/4 метрическая, шестигранная
- Головка торцевая 1/4 дюйма, метрическая
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
укороченная модель
Внешний диаметр торцового ключа (D1) | 6,8 мм |
Внешний диаметр торцового ключа 2 (D2) | 11,9 мм |
Глубина торцового ключа (t) | 5 мм |
Длина (l1) | 22 мм |
Исполнение | Коротк. |
Привод | 1/4 дюйма |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
Ширина зева ключа | 4 мм |