- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Шлифовальный брусок
- Лепестковый шлифовальный круг
- Шлифовальн. лепестки,синтетич. корунд
- Лепестковые круги из синтетического корунда
Лепестковые круги из синтетического корунда
Шлифовальные лепестки, синтетический корунд
ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФОВАЛЬН. КРУГ K60-40X20X6
Способы доставки
Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, контейнеров, аппаратов и сооружении трубопроводов.
Мягкая обработка при высокой скорости снятия материала
Мягкие шлифовальные лепестки
Идеально подходит для ограниченного пространства
Слегка утопленный сердечник из синтетической смолы позволяет оптимально работать в очень ограниченном пространстве, не повреждая обрабатываемую деталь.
Примечание
Лепестковые шлифовальные круги обеспечивают оптимальную производительность при рекомендованной скорости обработки 15–20 м/с. При этом достигается идеальный компромисс между скоростью снятия материала, качеством поверхности и температурной нагрузкой на заготовку, а также сроком службы лепесткового круга. Из соображений безопасности запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения (мин-1). В качестве инструментальных приводов можно использовать электрические и пневматические шлифовальные машины с универсальным держателем.
Срок службы и теплоотдача:
Малое контактное давление и низкая окружная скорость повышают срок службы лепесткового круга и сводят к минимуму температурную нагрузку на деталь.
Скорость снятия материала:
Добиваться повышения скорости снятия материала следует за счет перехода на более крупное зерно вместо увеличения контактного давления.
Качество поверхности:
Высокая скорость обработки при малом контактном давлении позволяет получить низкую шероховатость. При увеличении контактного давления на малой скорости увеличивается глубина шероховатости. Чем мягче подлежащий обработке материал, тем больше глубина шероховатости (при одном и том же размере зерна).
Безопасность гарантирована только в том случае, если длина зажима составляет 15 мм и отсутствует превышение указанной для открытой длины вала максимальной скорости. Соблюдайте общие правила работы и правила техники безопасности.