- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Шлифовальный брусок
- Лепестковый шлифовальный круг
- Шлифовальн. лепестки,синтетич. корунд
- Лепестковые круги из синтетического корунда
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, производстве емкостей и аппаратов и сооружении трубопроводов.
Мягкая обработка при высокой скорости снятия материала
Мягкие шлифовальные лепестки
Идеально подходят для замкнутых пространств
Легкосменный сердечник из синтетической смолы способствует оптимальной работе в замкнутых пространствах без повреждения детали.
Примечание
Лепестковые круги обеспечивают оптимальную производительность при рекомендованной скорости обработки 15–20 м/с. Идеальный компромисс между скоростью снятия материала, качеством поверхности и температурной нагрузкой детали и сроком службы лепесткового круга. Из соображений безопасности запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения (мин-1). В качестве инструментальных приводов можно использовать электрические и пневматические шлифовальные машины с универсальным держателем.
Срок службы и выделение тепла:
Малое контактное давление и низкая окружная скорость повышают срок службы лепесткового круга и сводят к минимуму температурную нагрузку на деталь.
Скорость снятия материала:
Добиваться повышения скорости снятия материала следует за счет перехода на более крупное зерно вместо увеличения контактного давления.
Качество поверхности:
Высокая скорость резания при малом контактном давлении позволяет получить низкую шероховатость. При увеличении контактного давления на малой скорости увеличивается глубина шероховатости. Чем мягче подлежащий обработке материал, тем больше глубина шероховатости (при использовании одного и того же размера зерна).
Безопасность гарантирована только в случае, если длина зажима составляет 15 мм и не превышена заданная максимальная частота вращения для данной длины открытой части хвостовика. Выполняйте общие меры предосторожности во время работы и техники безопасности.
Диаметр x ширина x диаметр штифта | 40 x 20 x 6 мм |
Материал абразива | Оксид алюминия |
Обрабатываемые материалы | Высокоуглеродистая сталь, Серый чугун, Ковкая сталь, Стальная лента, Cr-Ni и проч. нерж. сталь, Цветной металл, Сталь глубокой вытяжки, Чугун, Ковкий чугун, Литой под давлением цинковый сплав, Нержаве |
Размер сетки | 120 |
Рекомендованная частота вращения | 9600 об./мин |
Частота вращения, макс. | 19100 об./мин |