Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Лепестковые круги из синтетического корунда

Лепестковые круги из синтетического корунда - фото №1

Лепестковые круги из синтетического корунда

Шлифовальные лепестки, синтетический корунд
ЛЕПЕСТКОВЫЙ ШЛИФ КРУГ-K80-30X10X6

Номер товара 0672010308
В наличии

Цена:
93.1 грн/шт

Лепестковые круги из синтетического корунда

Номер товара 0672010308

93.1 грнБез НДС: 77.6 грн

Количество

ЕУ

x5 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Идеально подходят для шлифования в ограниченном пространстве, например, при изготовлении пресс-форм, контейнеров, аппаратов и сооружении трубопроводов.

Мягкая обработка при высокой скорости снятия материала

Мягкие шлифовальные лепестки

Идеально подходит для ограниченного пространства

Слегка утопленный сердечник из синтетической смолы позволяет оптимально работать в очень ограниченном пространстве, не повреждая обрабатываемую деталь.

Примечание

Лепестковые шлифовальные круги обеспечивают оптимальную производительность при рекомендованной скорости обработки 15–20 м/с. При этом достигается идеальный компромисс между скоростью снятия материала, качеством поверхности и температурной нагрузкой на заготовку, а также сроком службы лепесткового круга. Из соображений безопасности запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения (мин-1). В качестве инструментальных приводов можно использовать электрические и пневматические шлифовальные машины с универсальным держателем.

Срок службы и теплоотдача:

Малое контактное давление и низкая окружная скорость повышают срок службы лепесткового круга и сводят к минимуму температурную нагрузку на деталь.

Скорость снятия материала:

Добиваться повышения скорости снятия материала следует за счет перехода на более крупное зерно вместо увеличения контактного давления.

Качество поверхности:

Высокая скорость обработки при малом контактном давлении позволяет получить низкую шероховатость. При увеличении контактного давления на малой скорости увеличивается глубина шероховатости. Чем мягче подлежащий обработке материал, тем больше глубина шероховатости (при одном и том же размере зерна).

Безопасность гарантирована только в том случае, если длина зажима составляет 15 мм и отсутствует превышение указанной для открытой длины вала максимальной скорости. Соблюдайте общие правила работы и правила техники безопасности.

Написать отзыв