- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Обдирочный шлифовальный диск
- Обдирочный диск
- Диск шлифовальный для стали Red Line
- Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Прочный шлифовальный круг с высокими показателями производительности
Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности
Европейский стандарт EN12413
Диаметр x толщина ((Ø)) | 230 x 6.0 мм |
Диаметр отверстия | 22,23 мм |
Линейная скорость, макс. | 80 м/с |
Обрабатываемые материалы | Сталь |
Частота вращения, макс. | 6600 об./мин |