Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Скоростной обдирочный диск по стали

Скоростной обдирочный диск по стали - фото №1Скоростной обдирочный диск по стали - фото №2
Скоростной обдирочный диск по стали - фото №1
Скоростной обдирочный диск по стали - фото №2

Скоростной обдирочный диск по стали

Диск шлифовальный скор. для стали
КРУГ-ЗАЧИСТНОЙ-СТАЛЬ-ST7,0-22,2-D125
ZEBRA

Номер товара 0664161257
В наличии

Цена:
126 грн/шт

Скоростной обдирочный диск по стали

Номер товара 0664161257

126 грнБез НДС: 105 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Очень высокая производительность при снятии материала в сочетании с длительным сроком службы.

Примечание

Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C

Работайте только в соответствующем защитном снаряжении

Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке

Используйте только неповрежденные диски

Избегайте блокирования диска/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!

Не превышайте необходимого контактного давления

Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины

Соблюдайте правильный контактный угол обдирочного диска.

Слишком малый контактный угол приводит к сколам круга в периферической зоне.

Сертификат соответствия

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности стандарта ЕС EN 12413.

Написать отзыв

   

Информация о продукте