Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth - фото №1

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth
УДЛИНИТЕЛЬ-Д/ВОРОТКА-DIN377-M14-16

Номер товара 06589
В наличии

Цена:
649.6 грн/шт

Удлинитель для метчиков M14-М16 Wurth

Номер товара 06589

649.6 грнБез НДС: 541.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Область применения: 

  • Предназначен для крепления метчиков и нарезания внутренней резьбы в труднодоступных местах;
  • Возможно применение для ручных разверток.

Технические характеристики:

  • Сечение квадрата хвостовика: 9 мм;
  • Общая длина: 135 мм;
  • Под метчик: M14 - M16;
  • Материал: сталь.

Написать отзыв

   

Информация о продукте