Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №1Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №2Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №3Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №4
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №1
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №2
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №3
Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14 - фото №4

Метчик машинный HSCo VaryTap зеленый, M14

Метчик для глухих отверстий, нерж., HSCO-VARYTAP-GREEN-M14, ZEBRA -арт. 0655801400

Номер товара 0655801400
Нет в наличии

Инновационный инструмент для обработки легированных или высоколегированных сталей (нержавейка), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов с крепостью до 1200 Н/мм2.

Новая разработанная геометрия Vario

Оптимизированное удаление стружки

Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоэтапному процессу обработки

Прекрасное удаление стружки и идеальное сохранение калибра

Сверхдлинная канавка

Оптимизированная подача охлаждающей жидкости для глубокой резьбы

Коса резьбовая часть

Уменьшение риска сколов на инструменте при возвращении

Геометрия резки, точно адаптированная к нержавеющей стали

Срок службы до 50% длиннее по сравнению с обычными машинными метчиками

Эксклюзивно в Würth

Написать отзыв