- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Машинные метчики
- Метчик машинный, глухое отверстие
- Машинный метчик HSCo VaryTap зеленый
- Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-VARYTAP-GREEN-M12, ZEBRA
Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-VARYTAP-GREEN-M12, ZEBRA
Метчик машинный для глухих отверстий HSCO-VARYTAP-GREEN-M12, ZEBRA
-арт. 0655801200
Недавно разработанная геометрия Vario
Оптимизированное удаление стружки, предотвращение гнезд стружки
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу чистовой обработки
Превосходная очистка от стружки и точное соответствие калибру
Сверхдлинная канавка
Оптимизированная подача и удаление стружки для обработки глубоких резьб
Угловая резьбовая часть
Снижение риска сколов на инструменте при возврате
Геометрия режущей кромки, точно соответствующая нержавеющей стали
До 50% больше срока службы по сравнению с обычными машинными метчиками
Доступно исключительно от Wurth
Экологически чистая упаковка продукта, на 100 % состоящая из PCR (переработанного пластика из бытовых отходов), на 100 % пригодная для вторичной переработки и сертифицированная Cradle to Cradle® Bronze