Состоит из прецизионных спиральных сверл и сквозных винтовых метчиков для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющей стали), а также ржавчинных и кислотостойких сталей. Также подходят для обработки обычных стальных материалов крепостью до 1 000 Н/мм². Выпускается в упаковке с системой ORSY®
Спиральное сверло
Большое стружечное пространство и малая сердцевина для быстрого сверления с идеальным удалением стружки
Очень точная геометрия острий для точных отверстий, идеально подходит для сверления корончатых отверстий
Машинный метчик
Новая разработанная геометрия Vario предотвращает накопление стружки.
Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатой финишной обработке для отличного удаления стружки и точного соблюдения размеров резьбы.
Удлиненная канавка для оптимизированной подачи СОЖ и отвод стружки для глубоких резьб
Уменьшен риск образования стружки на инструменте при возврате благодаря наклону резьбовой части под углом
Граблина точно адаптирована к нержавеющей стали.
До 50 % более длительный срок службы, чем у обычных машинных метчиков с простой резьбой
Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с полезными деталями, такими как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
Примечание
При сверлении и нарезке резьбы необходимо добавлять достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к отдельным продуктам