Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный для сквозных отверстий DIN371/376 NeoTap HSCo M3

Метчик машинный для сквозных отверстий DIN371/376 NeoTap HSCo M3 - фото №1

Метчик машинный для сквозных отверстий DIN371/376 NeoTap HSCo M3

Метчик машинный для сквозных отверстий DIN371/376 NeoTap HSCo M3
-арт. 0655700300

Номер товара 0655700300
В наличии

Цена:
413.4 грн/шт

Метчик машинный для сквозных отверстий DIN371/376 NeoTap HSCo M3

Номер товара 0655700300

413.4 грнБез НДС: 344.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Инновационное специализированное сверло для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также коррозионностойких и кислотостойких сталей. Также подходит для обработки обычных стальных материалов прочностью до 1200 Н/мм².

Новая разработанная геометрия, сочетающая левую спираль и спиральный вход.

  • Оптимизированное и надежное удаление стружки
  • Гомогенизированная структура поверхности благодаря новейшему процессу отделки.
  • Отличное удаление стружки
  • Очень длинная канавка
  • Оптимизированная подача СОЖ для глубокой резьбы
  • Грабли точно изготовлены из нержавеющей стали

Срок службы до 50 % дольше, чем у обычных плоских машинных кранов.

  • Доступно исключительно от Wurth
  • Экологичная упаковка продукта изготовлена из 100 % ПЦР (пластика, переработанного из бытовых отходов), 100 % пригодна для вторичной переработки и имеет сертификат Cradle to Cradle Certified ® Bronze.

Уведомление

  • При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей и смазочной жидкости.

Написать отзыв