Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Отверстие глухое, форма бороздки C, зеленое кольцо, для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой стали
Примечание
Отверстие глухое, форма бороздки C до M10 DIN 371, начиная с M12 DIN 376
DIN | 371 |
Диаметр отверстия под резьбу | 3,3 мм |
Диаметр хвостовика | 4,5 мм |
Длина | 63 мм |
Допуск метчика | ISO 2 (6H) |
Качество | ZEBRA-Premium |
Обрабатываемые материалы | Сталь, Нержавеющая сталь |
Поверхность | čisté |
Подгруппа материалов | Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная |
Подходит для предела прочности до | 1000 Н/мм² |
Подходит для типа оборудования | Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне |
Размер четырехгранника | 3,4 мм |
Режим резания (оценка в баллах) | 3 of 4 points |
Режущий материал | HSCo |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Стружкообразование (оценка в баллах) | 2 of 4 points |
Тип отверстия | Глухое отверстие ≤ 2.5xD |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M4 |
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) | 4 of 4 points |
Угол поворота | 40° (справа) |
Универсальность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Форма | C |
Форма хвостовика | Cylindrical with square drive |
Шаг резьбы | 0,7 мм |