Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №1Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №2Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №3Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №4
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №1
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №2
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №3
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24 - фото №4

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M24

Метчик для глухих отверстий, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M24, ZEBRA -арт. 0653802400

Номер товара 0653802400
Нет в наличии

Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2

Новая разработанная геометрия Vario

Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки.

Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки

Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру

Угловая резьбовая часть

Уменьшение риска сколов на инструменте

Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков

Эксклюзивно в Würth

Написать отзыв