Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №1Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №2Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №3Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №4
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №1
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №2
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №3
Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4 - фото №4

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4

Метчик для глухих отверстий, сталь, HSCO-VARYTAP-BLUE-M4, ZEBRA -арт. 0653800400

Номер товара 0653800400
Предзаказ

Цена:
356 грн/шт

Метчик машинный HSCo VaryTap синий, M4

Номер товара 0653800400

356 грнБез НДС: 296.6 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Инновационный инструмент для широкого применения в сталях с прочностью до 1200 Н/мм2

Новая разработанная геометрия Vario

Оптимизированное удаление стружки, предотвращает накопление стружки.

Оптимизированная подготовка режущей кромки благодаря многоступенчатому процессу обработки

Прекрасное удаление стружки и идеальное соответствие калибру

Угловая резьбовая часть

Уменьшение риска сколов на инструменте

Срок службы до 30% больше, чем у обычных машинных метчиков

Эксклюзивно в Würth

Написать отзыв